SOUND SEAL Sound Proofing and Acoustical Absorption Product FWP22B 2ft Wd, 2ft Lg Acoustic Panel Decorative Blue 4 Sq.Ft. 1pc

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FWP22B
Unit 1pc
UNSPSC 81141803
Width (ft) 2
Length (ft) 2
Thickness (inch) 1
Color Blue
Noise Reduction Coefficient (NRC) 0.75
Material Fabric Faced Fiberglass Core
Temperature Range (°F) -20 to 200
Resistant To Dust and Light Dirt; Handprints
Coverage Area (ft²) 4
Standards Flammability ASTM E84 Class I
Application Suited For Use In Office, Multi Purpose, Auditorium, Broadcast, Theater, School and Meeting Room Environments Where Good Acoustics Are Desired
Product Type Acoustic Panel
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan