SOUND SEAL Sound Proofing and Acoustical Absorption Product 110 4ft Wd, 8ft Lg Wall Blanket Noise Absorbing Gray 1pc
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 110 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30141601 |
| Width (ft) | 4 |
| Length (ft) | 8 |
| Thickness (inch) | 1 |
| Color | Gray |
| Noise Reduction Coefficient (NRC) | 0.75 |
| Material | Quilted Fiberglass |
| Resistant To | Abrasion and is Impervious to Water; Dust; Grease; Most Solvents; Oil |
| Standards | ASTM E84 Class I Fire Rating |
| Includes | 1 in Thick Modules With Brass Gromments |
| Application | Noise Absorbing Ceiling or Wall Coverings Used in Areas with Excessive Noise and Echoing |
| Product Type | Wall Blanket |
| Berat (Kg) | 5.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These small parts drawer cabinets can be stacked on top of other compatible small parts drawer cabinets to provide high-density storage. The cabinets have metal drawers and metal frames. They are more rigid than small parts cabinets with plastic drawers and plastic frames.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan