SOUND SEAL Sound Proofing and Acoustical Absorption Product FWP24N 2ft Wd, 4ft Lg Acoustic Panel Decorative 8 Sq.Ft. 1pc
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FWP24N |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 81141803 |
| Width (ft) | 2 |
| Length (ft) | 4 |
| Thickness (inch) | 1 |
| Color | Neutral |
| Noise Reduction Coefficient (NRC) | 0.75 |
| Material | Fabric Faced Fiberglass Core |
| Temperature Range (°F) | -20 to 200 |
| Resistant To | Dust; Handprints; Light Dirt |
| Coverage Area (ft²) | 8 |
| Standards | Flammability ASTM E84 Class I |
| Application | Suited For Use In Office, Multi Purpose, Auditorium, Broadcast, Theater, School and Meeting Room Environments Where Good Acoustics Are Desired |
| Product Type | Acoustic Panel |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard protective cases store, ship, and carry long products and items.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan