TAPECASE PTFE & Silicone Slick Surface Tape 15C711 PTFE Slick Surface Glass Cloth Tape, Tan Abrsn Rstnt Fglass 1/2Inx5 Yd 5Mil 1pc

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15C711
Unit 1pc
UNSPSC 31201514
Adhesion to Steel (oz/inch) 40
Tape Brand TapeCase
Clean Removal Time Not Rated
Common Industry Assembly & Manufacturing; General Maintenance & Repair; Warehouse
Environment Indoor and Outdoor
Imperial Tape Length (yd) 5
Imperial Tape Width (inch) 1/2
Product Form Continuous Roll
Tape Adhesive Material Silicone
Tape Backing Material PTFE Coated Cloth
Tape Color Tan
Tape Sub-Type PTFE Slick Surface Glass Cloth Tape
Tape Thickness (mil) 5
Tape Type PTFE & Silicone Slick Surface Tape
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 500
Metric Tape Length (m) 4.6
Metric Tape Width (mm) 12.7
Temperature Range (°F) Up to 500
Tape Adhesive Format Single-Sided
Tape Backing Construction Cloth
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 70
Tape Resistance Properties Abrasion-Resistant
Overall Diameter (inch) 1-5/8
Package Quantity 1
Tape Elongation Not Rated
Series 134-3
Imperial Tape (WxL) (inchxyd) 1/2x5
Minimum Tape Performance Temperature Not Rated
Brand and Series TapeCase 134-3
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-visibility rain suits are made of bright colors and have reflective materials on the front and back to make workers more visible.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait