DAYTON Machine Skate & Roller 2MPR3 132000 lb Load Capacity, 5inch Deck Ht Equipment Kit 132 000 Swivel 1kit

#Nomor SKU S040780894
Wishlist
Rp44.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2MPR3
Unit 1kit
UNSPSC 24101505
Load Capacity (lbs) 132000
Deck Height (inch) 5
Roller Dia. (inch) 1-1/4
Roller Width (inch) 5
Roller Tread Material Steel
Caster/Roller Configuration (15) Rollers
Top Plate Length (inch) 5-3/4
Top Plate Width (inch) 5-3/4
Top Plate Surface Rubber Padded
Top Plate Type Swivel with Lock
Color Red
Handle Length (inch) 50
Includes (1) Case, (2) Handles, (4) 33,000 Capacity Rollers
Overall Height (inch) 5-1/8
Overall Length (inch) 72-3/4
Overall Width (inch) 6-1/2
Non-Marking Casters/Wheels Yes
Berat (Kg) 138.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Machine roller kits include four machine rollers and two steering bars for moving large loads and equipment. They also come with a lockable steel case for securely storing the rollers and steering bars when not in use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan