BRADY Lockout Padlock 99552 D1949 KD 1-3/4 H Red 1-3/4inch 1pc

#Nomor SKU S040776019
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 99552
Unit 1pc
UNSPSC 46171501
Body Color Red
Padlock Body Material Nylon
Body Height (inch) 1-3/4
Body Width (inch) 1-1/2
Features Non-Conductive Nylon Shackle
Header Danger
Includes (1) English Label; (1) French Label; (1) Key; (1) Padlock; (1) Spanish Label
Language English; French; Spanish
Legend Danger Locked Out Do Not Remove
Labeling Label Included
Non-Removable Key Yes
Number of Keys Included 1
Shackle Diameter (inch) 1/4
Shackle Length Standard
Padlock Shackle Material Hardened Steel
Shackle Material Finish Triple Coated
Vertical Shackle Clearance (inch) 1-1/2
Width Across Shackle (inch) 3/4
Manufacturer Part Number 99552
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass lock body padlocks resist corrosion, so they can be used both indoors and outdoors to restrict access to property. They have solid bodies, which are more secure than laminated bodies because they don't have exposed rivets that can be tampered with, but they're less resistant to smashing than steel lock body padlocks. They have a standard shackle that is less than 1.5" in vertical shackle clearance and are keyed alike, so all locks in the set open with the same key.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait