American Lock Lockout Padlock A1106KAREDSETOF12 E7787 KA 1-7/8 H Red 1-7/8inch 1pack(12pcs)
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | A1106KAREDSETOF12 |
---|---|
Unit | 1pack(12pcs) |
UNSPSC | 46171501 |
Body Color | Red |
Padlock Body Material | Aluminium |
Body Material Finish | Anodized |
Body Height (inch) | 1-7/8 |
Body Width (inch) | 1-1/2 |
Features | High Visibility Color; Lock Set Keyed Alike |
Includes | (2) Keys |
Non-Removable Key | No |
Number of Keys Included | 2 |
Shackle Diameter (inch) | 1/4 |
Shackle Length | Standard |
Padlock Shackle Material | Boron Alloy |
Shackle Material Finish | Chrome Plated |
Vertical Shackle Clearance (inch) | 1-1/2 |
Width Across Shackle (inch) | 3/4 |
Manufacturer Part Number | A1106KARED SETOF12 |
Berat (Kg) | 2.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Corrosion-resistant aluminum-body LOTO padlocks are resistant to chemicals, oil, ultraviolet (UV) light, high temperatures, and moisture. They are stronger than plastic-body padlocks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan