ABUS Lockout Padlock 19339 Keyed Alike 1-1/2 W 1-1/2inch 1pack(3pcs)
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 19339 |
|---|---|
| Unit | 1pack(3pcs) |
| UNSPSC | 46171501 |
| Body Color | Red |
| Padlock Body Material | Steel |
| Body Material Finish | Laminated |
| Body Height (inch) | 1-5/16 |
| Body Width (inch) | 1-1/2 |
| Header | None/No Header |
| Number of Keys Included | 3 |
| Control Key Registration Required | No |
| Shackle Diameter (inch) | 9/32 |
| Shackle Length | Extended |
| Padlock Shackle Material | Hardened Steel |
| Width Across Shackle (inch) | 11/16 |
| Manufacturer Part Number | 19339 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These attachments are used with standard lift-and-roll dollies to allow the dollies to move a wider variety of desk types. The attachments either fit underneath the center of the top surface of the desk to support computer desks and other types of desks that do not have file cabinets or drawers on the sides, or they fit underneath one side of the top surface of the desk to support desks that have file cabinets or drawers on one side only (also known as single-pedestal desks). The height of the attachments can be adjusted to accommodate different sizes of desks. The attachments have a vinyl coating that keeps desks from sliding on the dollies and will not scratch or damage desk surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/ABUS%20Lockout%20Padlock/ABUS%20Lockout%20Padlock%2019339%20Keyed%20Alike%201-1%2F2%20W%201-1%2F2inch%201pack(3pcs)/opS040773889-3.jpg)