A/C SAFE Window Air Conditioners AC160 1 3/4 in x 4 3/4 in, Window Air Conditioners Ac Support Painted Steel 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AC160 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101701 |
| Manufacturer Part Number | AC-160 |
| Height (inch) | 1-3/4 |
| Width (inch) | 4-3/4 |
| Weight Capacity (lbs) | Up to 160 |
| Material | Painted Steel |
| For use with | Window Air Conditioners |
| Includes | Built-In Level; Mounting Hardware |
| Accessory Type | Air Conditioner Bracket, Up to 160 Lbs |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These accessories keep window air conditioners in good repair, facilitate their installation, control their operation, and reduce energy loss. They're used for applications such as mounting the air conditioners, insulating against air leaks, programming temperature setpoints, and replacing worn or broken components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan