Continental Water Suction & Discharge Hoses 2P567 2 in Hose Inside Dia., 79 psi Assembly Id 20 Ft . 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2P567 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142008 |
| Hose Fitting A Size (inch) | 2 |
| Hose Fitting B Size (inch) | 2 |
| Hose Inside Dia. (inch) | 2 |
| Bend Radius (inch) | 8 |
| Vacuum Rating (in.Hg) | 29 |
| Hose Length (ft) | 20 |
| Max. Working Pressure @ 70 F | 79 |
| Hose Cover Material | PVC |
| Hose Tube Material | PVC |
| Hose Fitting A Type | FNPSM |
| Hose Color | Green |
| Hose Fitting B Type | MNPSM |
| Temperature Range (°F) | 0 to 158 |
| Hose Fitting A Material | Aluminium |
| Hose Fitting B Material | Aluminium |
| Hose Configuration | Coupled Assembly |
| Compatible Chemicals | Deionized Water; Fresh Water; Salt Water |
| Berat (Kg) | 9.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Class 125 pipe fittings connect to low-pressure (100-299 psi) pipe. These fittings are threaded on both connection ends. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan