Continental Water Suction & Discharge Hoses SP20025CEG 2 in Hose Inside Dia., 79 psi Id X 25 Ft Green 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SP20025CEG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142007 |
| Hose Fitting A Size (inch) | 2 |
| Hose Fitting B Size (inch) | 2 |
| Hose Inside Dia. (inch) | 2 |
| Bend Radius (inch) | 8 |
| Vacuum Rating (in.Hg) | 29 |
| Hose Length (ft) | 25 |
| Max. Working Pressure @ 70 F | 79 |
| Burst Pressure | 237 |
| Safety Factor | 3:1 |
| Hose Cover Material | PVC |
| Hose Reinforcement Material | PVC |
| Hose Tube Material | PVC |
| Hose Color | Green |
| Temperature Range (°F) | 0 to 158 |
| Hose Fitting A Material | Aluminium |
| Hose Fitting B Material | Aluminium |
| Hose Outside Dia. (inch) | 2-5/16 |
| Standards | 3-A; FDA; USDA |
| Hose Fitting A Type | Cam and Groove C |
| Hose Fitting B Type | Cam and Groove E |
| Hose Configuration | Coupled Assembly |
| Compatible Chemicals | Deionized Water; Fresh Water; Salt Water |
| Berat (Kg) | 10.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These PVC (polyvinyl chloride) suction and discharge hose assemblies are used to vacuum or pump water in construction and septic-tank cleaning operations and for general industrial and agricultural applications that require a hose with mild chemical resistance. The hoses are made from PVC, which provides good flexibility and mild resistance to chemicals. They have rigid PVC helix reinforcement that helps them keep their shape when not in use and prevents the hoses from collapsing in suction applications. These hose assemblies have fittings installed on both ends for connecting the hose to compatible equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan