Continental Water Suction & Discharge Hoses 1ZNA3 2 in Hose Inside Dia., 50 psi Assembly Id Ft . 1pc

#Nomor SKU S040765204
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1ZNA3
Unit 1pc
UNSPSC 40142007
Hose Fitting A Size (inch) 2
Hose Fitting B Size (inch) 2
Hose Inside Dia. (inch) 2
Bend Radius (inch) 4
Vacuum Rating (in.Hg) 29
Max. Working Pressure @ 70 F 50
Hose Length (ft) 50
Hose Tube Material TPE
Hose Fitting A Material Aluminium
Hose Fitting B Material Aluminium
Temperature Range (°F) -40 to 180
Standards RMA Class B
Hose Cover Material Polyethylene
Hose Color Black; Green
Hose Fitting A Type Cam and Groove C
Hose Fitting B Type Cam and Groove E
Hose Configuration Coupled Assembly
Compatible Chemicals Deionized Water; Fresh Water; Salt Water
Berat (Kg) 15.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These thermoplastic rubber water suction and discharge hose assemblies are used for vacuuming or pumping water in waste-management, construction, agricultural, marine, and manufacturing applications. These hoses stay flexible in cold weather and resist most chemicals used in the agricultural and sanitation industries. The hoses' smooth interior helps keep material from building up in the hose. Their corrugated outer helix improves their abrasion resistance and reduces friction when dragging or maneuvering the hoses on surfaces. The hoses have polyethylene helix reinforcement that helps them keep their shape when not in use and prevents them from collapsing in suction applications. Hose assemblies have fittings installed on both ends for connecting the hose to compatible equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan