ZURN WILKINS Vacuum Breakers BFP8F 3/4 in Size, GHT Connection 1pc
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BFP8F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121548 |
| Connection Type | GHT |
| Temperature Range (°F) | 180 |
| Maximum Pressure (psi) | 125 |
| Series | BFP |
| Manufacturer Part Number | BFP-8F |
| Size (inch) | 3/4 |
| Height (inch) | 1-5/8 |
| Width (inch) | 1-15/16 |
| Seal | Buna Nitrile |
| Product Type | Vacuum Breaker |
| Standards | ASSE 1001; IAPMO |
| Material of Construction | Acetal; Brass; Stainless Steel |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings. Low-lead pipe is precision machined for leak-free connections between pipe and fittings. The low-lead content is rated for use with drinking water.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan