TRUEBRO Trap & Pipe Coverings 82193 Vinyl, White Cover P And Two Valve 1set

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 82193
Unit 1set
UNSPSC 40142310
Number of Pieces 3
Manufacturer Part Number 82193
Material Vinyl
Color White
Nominal Wall (inch) 1/8
Nominal Pipe Size (inch) 1-1/4; 1-1/2
Product Type Pipe and Valve Covers
For use with Concealing P-Traps And Valves Under The Sink
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These trap and pipe coverings are used to conceal, cushion, and provide thermal protection to piping, electronic faucet connections, mixing valves, and trap primers. They are easy to clean and resist impact, stains and chemicals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait