SLOAN Toilet Flush Valve Repair Parts & Accessories F3 Fits Sloan Brand, For Regal(R)/Royal(R), 1 in 1pack(48pcs)

Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F3
Unit 1pack(48pcs)
UNSPSC 40141616
For Use With Grainger Item Number 6UYN6
Fits Brand Sloan
Size (inch) 1-1/2
For Use With Sub-Category Flush Valves
Product Type Friction Ring
Material Vulcanized Fiber
For Use With Category Toilets and Urinals
For use with Royal and Regal Flushometers
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Toilet flush-valve spuds, spud couplings, and friction rings form a water-tight connection between a flush valve (flushometer) and a toilet. Spuds are fittings with one end for attaching to a fixture's mounting hole and another end for attaching to a spud coupling at the base of a flush valve. Spud couplings connect the base of the flush valve to the spud fitting in the toilet mounting hole. These spuds and spud couplings are used as replacements for parts that have cracked, corroded, or no longer seat properly due to stripped threads. The friction rings are gaskets that seal spuds and spud couplings to prevent leaks. They're used as replacements for deteriorated rings that have started to leak.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait