Parker Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings 66FHCB Brass, 3/8 in x 3/8 in Fitting Pipe Size Hex Coupling Fnpt 1pc

#Nomor SKU S040740447
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 66FHCB
Unit 1pc
UNSPSC 40142315
Includes Pre-Applied Thread Sealant No
Includes Seal No
Fitting Side A Type NPT
Fitting Side B Type NPT
Maximum Operating Pressure 3500
Color Brown
Pipe Fitting Material Brass
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) 3/8
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) 3/8
Hex Size (inch) 7/8
Material Grade C36000
Fitting Side A Gender Female
Fitting Side B Gender Female
Basic Fitting Shape Coupling
Overall Length (inch) 1-1/8
Manufacturer Part Number 6-6 FHC-B
Produk Hex Coupling
Specific Fitting Shape Hex Coupling
Application Air; Natural Gas; Oil
Standards ANSI B1.20.1; ANSI B31.1; ANSI B31.3; ASTM B16
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-pressure instrumentation fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. Fittings are precision machined for leak-free connections between fittings, instrumentation, and pipe. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait