SSI Temporary Strainers TC1VM1WA4A 4 in Pipe Size, 5 1/8 in Lg L S 740 Psi 1pc
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TC1VM1WA4A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142501 |
| Connection Size (inch) | 4 |
| Pipe Size (inch) | 4 |
| Series | TC |
| Maximum Pressure | 740 |
| Maximum Temperature (°F) | 800 |
| Material Grade | 304 |
| Includes Screen | Yes |
| Screen Perforation Size (inch) | 1/8 |
| Screen Diameter (inch) | 3-3/4 |
| Length (inch) | 5-1/8 |
| Flange Diameter (inch) | 6-3/4 |
| For use with | Oil; Water |
| Strainer Type | Perforated |
| Manufacturer Part Number | TC1VM1W-A4A |
| Connection Type | Wafer Flat Face |
| Body Material | Stainless Steel |
| Screen Material | Stainless Steel |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These strainers are used temporarily during start-up or when making modifications to existing pipe systems. Temporary strainers are removed and replaced once modifications are complete.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan