NIBCO Sweat & Solder Tube Fittings 74934 Cast Bronze, Cup x Cup x Cup Wye 45 Deg 3/4 Cxcxc 1pc
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 74934 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142308 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 20 |
| Fitting Side A Connection Type | Cup |
| Fitting Side B Connection Type | Cup |
| Fitting Side C Connection Type | Cup |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 400 |
| Specific Fitting Shape (°) | 45 Wye |
| Fitting Side A Copper Tube Size (inch) | 3/4 |
| Fitting Side B Copper Tube Size (inch) | 3/4 |
| Fitting Side C Copper Tube Size (inch) | 3/4 |
| Fitting Side A Tube Outer Diameter (inch) | 7/8 |
| Fitting Side B Tube Outer Diameter (inch) | 7/8 |
| Fitting Side C Tube Outer Diameter (inch) | 7/8 |
| Manufacturer Part Number | 749-3/4 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 466 @200°F |
| Fitting Material | Cast Bronze |
| Application | Non-Potable Water |
| Resistance Properties | Dezincification-Resistant |
| Standards | ASME B16.18; ASTM B584 Alloy C84400 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Raised-square blocking plugs are tightened by hand, or with an adjustable wrench for larger plugs. The raised square can be tapped to provide access for testing, or to add a cleanout lid to give a finished look and prevent tripping. These blocking plugs are used for testing water and air in plumbing systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/NIBCO%20Sweat%20%26%20Solder%20Tube%20Fittings/NIBCO%20Sweat%20%26%20Solder%20Tube%20Fittings%2074934%20Cast%20Bronze%2C%20Cup%20x%20Cup%20x%20Cup%20Wye%2045%20Deg%203%2F4%20Cxcxc%201pc/5lS040737201-1.jpg)