NIBCO Sweat & Solder Tube Fittings 749LF34 Bronze, Cup x Cup x Cup Wye 45 Deg Ll Cast 3/4 Cxcxc 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 749LF34
Unit 1pc
UNSPSC 40142308
Minimum Operating Temperature (°F) 20
Fitting Side A Connection Type Cup
Fitting Side B Connection Type Cup
Fitting Side C Connection Type Cup
Maximum Operating Temperature (°F) 200
Maximum Operating Pressure 466
Specific Fitting Shape (°) 45 Wye
Fitting Material Bronze
Fitting Side A Copper Tube Size (inch) 3/4
Fitting Side B Copper Tube Size (inch) 3/4
Fitting Side C Copper Tube Size (inch) 3/4
Fitting Side A Tube Outer Diameter (inch) 7/8
Fitting Side B Tube Outer Diameter (inch) 7/8
Fitting Side C Tube Outer Diameter (inch) 7/8
Manufacturer Part Number 749-LF 3/4
Application Potable Water
Resistance Properties Dezincification-Resistant
Standards ASME B16.18; NSF/ANSI 372; NSF/ANSI 61
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-lead cast copper and bronze soldered tube fittings connect to copper tubing or other fittings by heating or soldering for a permanent, leaktight connection. Cast copper fittings resist scaling and corrosion in potable water applications. These low-lead fittings are suitable for higher pressures than standard fittings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait