DAYTON Suspended Infrared Gas Wall & Ceiling Heaters 5VD63 Natural Gas, 60 Infrd Flat Panel Ng 60000Btuh 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5VD63 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101827 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Thermostat Included | No |
| Radiant Surface Area (sq inch) | 170 |
| Heating Area (ft²) | 324 |
| Gas Connection Type | NPT |
| Operating Temperature (°F) | 1780 |
| Heat Output (BtuH) | 60000 |
| Heating Capacity Input (BtuH) | 60000 |
| Fuel Consumption (thm/hour) | 0.577 |
| Floor Coverage at Minimum Mounting Height (ft) | 16x16 |
| Typical Coverage at Mounting Height (ft) | 18x18 |
| Gas Connection Size (inch) | 1/2 |
| Mounting Location | Ceiling |
| Minimum Mounting Height (ft) | 12 to 14 |
| Mounting Height (ft) | 14 to 16 |
| Heating Method | Infrared |
| Overall Depth (inch) | 15-1/4 |
| Overall Width (inch) | 19-1/8 |
| Overall Height (inch) | 22-1/2 |
| Venting | Vent-Free |
| Fuel Type | Natural Gas |
| Element Type | Ceramic Tile |
| Ignition Type | Direct Spark |
| Standards | CSA Certified |
| For Use Outdoors | Indoor Use Only |
| Mounting Type | Chain Suspension |
| Includes | Chain Hanging Set |
| Reflector Material | Highly Polished Aluminium |
| Product Type | Suspended Infrared Flat Panel Heater |
| Berat (Kg) | 19.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Suspended infrared flat panel gas ceiling heaters generate concentrated infrared heat that's directed to floor level to heat people and objects. They're commonly used to heat factories, warehouses, auto service garages, ice rinks, and other areas. These heaters suspend from the ceiling and provide infrared heating to efficiently warm people instead of the ambient air.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan