DAYTON Suspended Electric Wall & Ceiling Unit Heaters 804T22 480 V AC, 3-Phase Wall/Ceiling 9 A 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 804T22 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Amperage (A) | 9 |
| Phase | 3 |
| Contactor Coil Voltage (VAC) | 24 |
| Horizontal Air Throw (ft) | 18 |
| Overall Width (inch) | 19 |
| Air Temperature Rise (°F) | 37 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Vertical Floor Coverage (ft) | 26 |
| Vertical Mounting H (ft) | 14 |
| Wattage Output (W) | 7.5 |
| Air Flow (CFM) | 650 |
| Voltage (V AC) | 480 |
| Heating Capacity (BtuH) | 25600 |
| Housing Color | Beige |
| Housing Material | Steel |
| Overall Depth (inch) | 8-1/2 |
| Overall Height (inch) | 21-3/4 |
| Heating Method | Fan Forced |
| Housing Finish | Powder Coated |
| Standards | CUL; UL Listed |
| Control Type | Mechanical Selector Dial |
| Includes | Adjustable Air Outlet Louvers |
| Requires | 5/16-18 Threaded Rod for Ceiling Installation, 2YU33 |
| Berat (Kg) | 17.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard suspended electric wall and ceiling unit heaters hang from a bracket or threaded rod for use in downflow or horizontal applications and save limited floorspace. They provide primary or supplementary heating in large or exposed areas like factories, warehouses, and stock rooms. They use a forced air system that heats the air using a heating element and a fan.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan