Parker Steel Compression Tube Fittings for Instrumentation Lines 4FSC4NS Straight Adapter, Compression x FNPT Connector Carbon A-Lokxf 1/4In 1pc
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4FSC4NS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142613 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 20 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 800 |
| Fitting Side B Connection Type | FNPT |
| Compatible Fitting Brands | A-LOK |
| Maximum Operating Pressure | 10300 |
| Fitting Material | Steel |
| Displayed Brand | PARKER |
| Fitting Side A Tube Outer Diameter (inch) | 1/4 |
| Fitting Side B Pipe Size (inch) | 1/4 |
| Hex Size (inch) | 3/4 |
| Thread Size A | 7/16-20 |
| Manufacturer Part Number | 4FSC4N-S |
| System of Measurement | Imperial |
| Overall Length (inch) | 1-13/32 |
| Fitting Side A Connection Type | Compression |
| Finish/Coating | Zinc Plated |
| Specific Fitting Shape | Straight Adapter |
| Standards | ASTM A179; SAE J524b; SAE J525b |
| Resistance Properties | Corrosion-Resistant; Gall-Resistant |
| Application | Compressed Natural Gas; Fuels; Gases; Hydrogen; Liquids; Oils; Petroleum Oil; Steam |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Air conditioner wall sleeves slide into a cutout to hold wall-mounted air conditioners. They provide a stable platform for AC units and help form a seal around the units to insulate against energy loss and block out rain.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan