DAYTON Compact Axial Fan Kotak (Kipas Aksial) 6KD75 4 11/16 in Ht, 1 1/2 in Dp 4-11/16 H 117/97 Cfm 1pc

#Nomor SKU S040721606
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6KD75
Unit 1pc
UNSPSC 40101604
Voltage (V AC) 115
Maximum Ambient Temperature (°F) 158
Bearing Type Ball
IP Rating IP20
Wattage 20/22
Sound Level 50/45
Frequency (Hz) 60/50
Color Black
CFM @ 0.000-In. SP 117/97
Fan Shape Square
Motor Insulation Class A
Depth (inch) 1-1/2
Mounting Eye O.C. (inch) 4-1/8
AMPS 0.24/0.26
Thermal Protection Impedance
Rotation Speed (rpm) 3150/2850
Electrical Connection - Fans Terminals
Height (inch) 4-11/16
Width (inch) 4-11/16
Motor Design Shaded Pole
Housing Material Cast Aluminium
Environmental Applications Equipment Cooling
Mounting Position Vertical or Horizontal
Requires Cord Set (Not Included)
Blade Material Polybutylene Terephthalate
Standards UL Recognized; RoHS Compliant
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These solenoid valves are suitable for use with air and inert gases. They are rated for indoor and outdoor installation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait