SPEAKMAN Single-Joystick-Handle Three-Hole Widespread Deck-Mount Kitchen Sink Faucets S3762E Speakman, Commander Low Arc Chrome Metal 1pc
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S3762E |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141702 |
| Max. Mounting Hole Center Distance (inch) | 8 |
| Spout Length (inch) | 9 |
| Ligature Resistant | No |
| Temperature Control | No |
| Flow Rate (gpm) | 1.8 |
| ADA Compliance | Yes |
| Mounting Type - Faucet | Deck |
| Water Inlet Connection Type | NPSM |
| Power Source | None |
| Faucet Body Material | Metal |
| Faucet Handle Material | Metal |
| Replacement Cartridge Mfr. Model Number | 34UM54 |
| Faucet Finish | Chrome |
| Water Inlet Connection Size (inch) | 1/2 |
| Faucet Activation | Manual |
| Flow Outlet Type - Faucet | Aerated |
| Spout Height (inch) | 6-7/8 |
| Series | Commander |
| CEC Compliant | CEC Compliant |
| Valve Type - Faucets | Hot/Cold Cartridge |
| Faucet Type | Kitchen Sink Faucet |
| Standards | ASME A112.18.1/CSA B125.1; NSF 61 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These stoppers fit into bathtub drains and keep water contained in them. They are easy to remove to allow water to drain.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan