DAYTON Compact Axial Fan Bulat (Kipas Aksial) 55VD36 10 in Dia, 3 1/2 in Dp Standard Black 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 55VD36 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101604 |
| Diameter (inch) | 10 |
| Voltage (V AC) | 120 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 176 |
| Bearing Type | Ball |
| IP Rating | IP33 |
| Sound Level | 51/54 |
| Wattage (W) | 42/43 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Color | Black |
| Fan Shape | Round |
| Air Flow (CFM) | 452/527 |
| CFM @ 0.000-In. SP (cfm) | 196/229 |
| Fan Cord Length | No Cord |
| Motor Insulation | Class A |
| Depth (inch) | 3-1/2 |
| Housing Material | Aluminium |
| AMPS | 0.37/0.38 |
| Rotation Speed (rpm) | 1400/1700 |
| Electrical Connection - Fans | Terminals |
| Mounting Eye O.C. (inch) | 9-11/16 |
| Standards | cULus, RoHS |
| Blade Material | Polycarbonate |
| Environmental Applications | Equipment Cooling |
| Mounting Position | Vertical or Horizontal |
| Requires | Cord Set (Not Included) |
| Motor Design | Permanent Split Capacitor |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard round axial fans are used in dry locations to cool equipment within an enclosure. These equipment-cooling fans have a round housing that fits into a circular cutout for installation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/DAYTON%20Compact%20Axial%20Fan%20Bulat%20(Kipas%20Aksial)%2055VD36%2010%20in%20Dia%2C%203%201%2F2%20in%20Dp%20Standard%20Black%201pc/rcS040713984-1.jpg)