DAYTON Roof & Attic Ventilation Fan Accessories & Parts 4HX79 30 in Square Base, For Roof Mount Mount Sq Steel Hinge Kit 1kit
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4HX79 |
|---|---|
| Unit | 1kit |
| UNSPSC | 40101502 |
| Fits Square Base Size (inch) | 30 |
| Product Type | Hinge Kit |
| For Fan Mounting Type | Roof Mount |
| Material | Galvanized Steel |
| Standards | AMCA; NFPA 96; UL 762 |
| For Fan Type | Downblast Fans; Upblast Fans |
| Includes | Hardware Kit; Reinforcement Angles; Retaining Cable |
| For use with | Dayton Roof Mounted Centrifugal Upblast and Downblast Ventilators Having a 17 to 30 in Square Base |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Maintenance kits provide access to the internal components of a ventilator fan via a hinged hood or sidewall access panel. This allows users to clean, maintain, or service the fan unit as needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Compatible Grainger SKU: 1MBE6; 1MBE7; 1MBE8; 1MBE9; 1MBF1; 1MBF2; 2RB65; 2RB66; 3GY66; 3GY67; 3GY70; 3GY71; 4HZ32; 4HZ33; 4HZ36; 4HZ37; 4HZ40; 4HZ41; 4HZ44; 4HZ45; 4HZ48; 4HZ49; 4HZ52; 4HZ53; 4HZ56; 4HZ57; 4YC64; 4YC65; 4YC66; 4YC67; 4YC68; 4YC69; 4YC70; 4YC71; 4YC72; 4YC73; 4YC76; 4YC77; 4YU88; 4YU92; 4YU93; 4YU94; 4YU95; 4YU96; 4YU97; 4YU98; 4YY13; 4YY14; 4YY15; 4YY16; 4YY17; 4YY18; 4YY19; 4YY75; 5PV06; 5PV07; 5PV08Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan