WOOSTER Roller Cover & Frame Sets R1894 4 in Roller Lg, 14 7/8 in Overall Lg Trim Paint Kit L 3/8 Nap 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R1894 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31211906 |
| Roller Length (inch) | 4 |
| Number of Pieces Included | 2 |
| Compatible with Manufacturer Part Number | R205 |
| Handle Color | Black |
| Compatible with Grainger Part Number | 38UY06 |
| Features | Chrome |
| Nap Size (inch) | 3/8 |
| Manufacturer Part Number | R189-4 |
| Handle Material | Plastic |
| Material | Plastic |
| Overall Length (inch) | 14-7/8 |
| Shank Material | Galvanized |
| Roller Frame Style | 4 Wire Cage |
| Surface Type | Semi-Smooth |
| Sub Brand | Super Trimmer |
| Paint Roller Type | Mini Paint Roller Kit |
| Paint Type | All Paints; Enamels; Varnishes |
| Surface Material | Concrete, Drywall, Masonry, Metal, Wood |
| Application | Edging; Factory; Paints Small Areas; Playground Areas; Stripe Parking; Trim |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Mini roller cover and frame sets include the basic tools needed to complete painting or staining projects in one kit. Kits vary based on number and sizes or roller covers and frames. The components in these sets vary based on project needs and are often less expensive than buying multiple single items.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan