DAYTON Ring Exhaust Fans 32ZN54 12 in Blade, 1/6 hp Exhst Fn 12In Bl Alum 115/208-230V 1pc
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 32ZN54 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101502 |
| Phase | 1 |
| Blade Diameter (inch) | 12 |
| Motor Horsepower (HP) | 1/6 |
| Motor Speed (rpm) | 1725 |
| Max. Exhaust Airflow @ 0.000 in SP (cfm) | 1147 |
| Max. Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft (sones) | 13.6 |
| Frame Material | Steel |
| Manufacturer Part Number | 32ZN54 |
| Ring-Mount Style | Flange |
| Blade Material | Aluminium |
| Overall Diameter (inch) | 16-1/4 |
| Nameplate Voltage (VAC) | 115/208-230 |
| Frame Finish | Zinc Plated |
| Motor Enclosure | Totally Enclosed Fan Cooled |
| Hazardous Location Class | Class I, Div 1, Group C and D; Class II, Div 1, Group F and G |
| Berat (Kg) | 19.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Low-lead cast copper and bronze soldered tube fittings connect to copper tubing or other fittings by heating or soldering for a permanent, leaktight connection. Cast copper fittings resist scaling and corrosion in potable water applications. These low-lead fittings are suitable for higher pressures than standard fittings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan