Apollo Relief Valves 1060510 Bronze, FNPT Safety 1 In 50 Psi 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1060510 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141606 |
| Inlet Size (inch) | 1 |
| Outlet Size (inch) | 1 |
| Overall Length (inch) | 4 |
| Factory Set Pressure | 50 |
| Test Lever | Yes |
| Inlet Type | FNPT |
| Outlet Type | FNPT |
| Body Material | Bronze |
| Manufacturer Part Number | 1060510 |
| Temperature Range (°F) | 0 to 250 |
| Seat Material | Silicone |
| BtuH | 1,956,000 |
| Pressure Range | 15 to 160 |
| Overall Height (inch) | 6-11/16 |
| Disc Material | Brass ASTM B16 |
| Spring Material | Plated Alloy Steel |
| Product Type | Safety Relief Valve |
| Standards | ASME Section IV; CRN; CSA |
| Application | Hot Water Heating Boilers and Hot Water Supply Systems |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan