JB INDUSTRIES Refrigeration Capillary Tubing TC3112 0.031 in ID x 0.083 in OD Connection Size, 0.031 in Inside Dia. Cap Tube .031 I.D .083 O.D 12 Ft 1pc

Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC3112
Unit 1pc
UNSPSC 40142607
Length (ft) 12
Material Copper
Inside Dia. (inch) 0.031
Outside Dia. (inch) 0.083
Manufacturer Part Number TC-31-12
Connection Size (inIDxinOD) 0.031x0.083
For use with Refrigeration And Air Conditioning Systems
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For use in refrigeration and air conditioning systems, this capillary tubing features non-armored, copper construction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan