WATTS Pressure Regulators 14LF26AB LF26A, Lead Free Brass 1/4 In 3 To 50 Psi 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 14LF26AB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41112404 |
| Maximum Temperature (°F) | 140 |
| Maximum Pressure | 300 |
| Series | LF26A |
| Inlet Size (inch) | 1/4 |
| Outlet Size (inch) | 1/4 |
| Pressure Adjustment Range | 3 to 50 |
| Length (inch) | 2-1/8 |
| Height (inch) | 4-3/8 |
| Manufacturer Part Number | 1/4 LF 26AB |
| Standards | NSF Approved |
| Body Material | Lead Free Brass |
| Product Type | Pressure Regulator |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Ultraviolet (UV) disinfecting light bulbs disinfect water by reducing exposure to viruses and bacteria and limiting the spread of infections. Choose replacement UV lights based on the brand and series of current bulb and UV system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan