WATTS Pressure Regulators 12LF263A10125 LF263A, Lead Free Brass Water Valve 1/2 In . 1pc

Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12LF263A10125
Unit 1pc
UNSPSC 40141609
Connection Type FIP
Maximum Temperature (°F) 140
Maximum Pressure 300
Application Water
Inlet Size (inch) 1/2
Outlet Size (inch) 1/2
Pipe Size (inch) 1/2
Series LF263A
Length (inch) 2-1/8
Height (inch) 4-3/8
Pressure Adjustment Range (psi) 10 to 125
Body Material Lead Free Brass
Manufacturer Part Number 1/2 LF263A 10-125
Includes 1/4 in Low Pressure Gauge Port
Product Type Water Pressure Regulator Valve
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan