DAYTON Portable Oil & Kerosene Torpedo Heaters 3VE50 Wheeled Mounted, 2 Fanfrcd Prtbl Oil/Krosne Trpedo Htr 2.5A 1pc

#Nomor SKU S040696393
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3VE50
Unit 1pc
UNSPSC 40101819
Tank Capacity (gal) 10
Hour on One Filling (hour) 11
Frequency (Hz) 60
Air Flow (CFM) 500
Amperage (A) 2.5
Automatic Safety Shut-Off Included Yes
Built-In Air Pressure Gauge Included Yes
Digital Temperature Readout Included Yes
Flame-Out Sensor Included Yes
Fuel Gauge Included Yes
LED Diagnostics Included Yes
On/Off Switch Included Yes
Power Failure Indicator Included Yes
Fuel Consumption (gph) 0.95
Heating Area (ft²) 2900
NEMA Plug Configuration 5-15P
Heating Capacity Output (BtuH) 125000
Standards cCSAus
Ignition Power Source Electric
Overall Depth (inch) 21-1/2
Overall Height (inch) 24-5/8
Overall Length (inch) 36-1/8
Heating Method Fan Forced
Ignition Type Direct Spark
Firing Type Direct-Fired
Thermal Overheat Protection Manual Reset
Thermostat Included Unit-Mounted
Portability Wheeled Mounted
Product Type Direct-Fired Portable Oil & Kerosene Torpedo Heaters
Includes Air Pressure Gauge; Flat-Free Wheels; LED Failure Indicator Light
Fuel Type #1 Diesel; #1 Fuel Oil; #2 Diesel; #2 Fuel Oil; Jet A; JP-8; K1 Kerosene
Berat (Kg) 35.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Direct-fired portable oil and kerosene torpedo heaters have an open flame that directly heats the air to efficiently warm a space. The exhaust gases mix into the air, so these heaters are used in large ventilated or open spaces to provide the primary source of heat.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan