ORION Polypropylene Fusion Pipe Fittings 112RLNS 1 1/2 in x 1 1/2 in Fitting Pipe Size, Schedule 80 Sink Tail Adapter 1pc

#Nomor SKU S040694375
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 112RLNS
Unit 1pc
UNSPSC 40141719
Overall Length (inch) 3
Maximum Operating Pressure 80
For Pipe Schedule 40
Includes Plug No
Fitting Side B Type NPT
Color Blue
Fitting Side A Gender Male
Displayed Brand ORION
Fitting Side A Type No Hub
Fitting Side B Gender Female
Basic Fitting Shape Adapter
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) 1-1/2
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) 1-1/2
For Pipe Outside Diameter (inch) 1-1/2
Fitting Side A Outside Diameter (inch) 1-7/8
Temperature Range (°F) 0 to 160
Manufacturer Part Number 11/2 RLNS
Standards ASTM D2657
Produk TAIL PIECE
Schedule Schedule 80
Pipe Fitting Material Polypropylene
Application Non-Potable Water
Specific Fitting Shape Sink Tailpiece Adapter
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These solenoid valves feature a normally closed valve configuration. They are rated for indoor or outdoor work environments. Models are available for dispensing, collating, gas shutoff, vacuum holding, and tank draining. High-flow valves are ideal for liquid, corrosive, and air/inert gas service in applications such as car washes, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control. Explosionproof models are designed to contain internal explosions without causing an external hazard.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan