ELDON JAMES Polypropylene Barbed Tube Fittings Y06WP Polypropylene, Barbed x Barbed x Barbed 1pack(10pcs)
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Y06WP |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| UNSPSC | 40142613 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 9 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 150 |
| Specific Fitting Shape | Wye |
| Standards | RoHS |
| Color | White |
| Fitting Side A Connection Type | Barbed |
| Fitting Side B Connection Type | Barbed |
| Fitting Side C Connection Type | Barbed |
| Fitting Side A Tube Inner Diameter (inch) | 3/8 |
| Fitting Side B Tube Inner Diameter (inch) | 3/8 |
| Fitting Side C Tube Inner Diameter (inch) | 3/8 |
| Manufacturer Part Number | Y0-6WP |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 125 @70°F |
| Barb Style | Single Barb |
| Fitting Material | Polypropylene |
| Resistance Properties | Chemical-Resistant; Physical-Resistant |
| Application | Air; Chemicals; Gases; Non-Potable Water |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Polypropylene barbed tube fittings are suitable for use in chemical plant and non-potable water applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/ELDON%20JAMES%20Polypropylene%20Barbed%20Tube%20Fittings/ELDON%20JAMES%20Polypropylene%20Barbed%20Tube%20Fittings%20Y06WP%20Polypropylene%2C%20Barbed%20x%20Barbed%20x%20Barbed%201pack(10pcs)/kjS040692739-1.jpg)