SIEMENS Pneumatic Thermostat Retrofit Kits 192840 Barber-Colman/Honeywell/Johnson Controls/Robertshaw Tstat Direct F 1kit
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 192840 |
|---|---|
| Unit | 1kit |
| UNSPSC | 41112209 |
| Number of Pipes | 2 |
| Maximum Air Pressure | 25 |
| Cover Color | Beige |
| Action | Direct |
| Thermostat Action | Direct |
| Setpoint Adjustment (Access) | Exposed |
| Manufacturer Model Number | 192-840 |
| Air Connection Outside Diameter (inch) | 3/16 |
| Mounting Direction | Vertical |
| Temperature Scale | Fahrenheit |
| Air Flow Output | High Volume |
| Temperature Settings | Single Temperature |
| Control Type | Exposed Setpoint Knob |
| Replaces Brand | Barber-Colman; Honeywell; Johnson Controls; Robertshaw |
| Includes | Adapter Frame; Exposed Setpoint Knob; Hardware Kit; Retrostat Cover Kit |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Retrofit kits convert existing pneumatic thermostats to a newer or competitive model when they become obsolete or unavailable. Also known as conversion or replacement kits, they're ideal for buildings with older construction as major renovation is required to update an existing pneumatic system to an electrical one. These kits avoid the costs of conversion as well as the potential health risks and disposal concerns of renovating older buildings. Retrofit kits typically include a thermostat, cover, and mounting and connecting parts. Most kits are brand-specific.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan