Parker Plumbing Needle Valves NV102F4 Straight Fitting, Brass 1/4 In Flare To 1pc

#Nomor SKU S040686769
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NV102F4
Unit 1pc
UNSPSC 40141602
Body Material Brass
Stem Type Brass
Pipe Size (inch) 1/4
Max. Height (inch) 1-1/2
Manufacturer Part Number NV102F-4
Fitting Style Straight
Length (inch) 1-11/32
Temperature Rating (°F) -45 to 250
Connection Flare to Flare
Handle Material Zinc Plated Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard square axial fans are used in dry locations to cool equipment within an enclosure. These equipment-cooling fans have a square housing that can mount over a round cutout or fit into a square cutout for installation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan