AIR HANDLER Pleated Air Filters 21C060 16x27x1, MERV 7 1pcs
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 21C060 |
---|---|
Unit | 1pcs |
UNSPSC | 40161505 |
Final Recommended Resistance (in wc) | 1 |
Nominal Depth (inch) | 1 |
Nominal Height (inch) | 16 |
Filter Efficiency - Air Filters (%) | 35 |
Nominal Width (inch) | 27 |
Pleats per Linear Foot | 17 |
Air Flow @ 300 fpm (cfm) | 900 |
Media Area (ft²) | 5.7 |
Maximum Temperature (°F) | 180 |
Max. Velocity (fpm) | 500 |
Air Flow @ 500 fpm (cfm) | 1500 |
Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) | 0.22 |
Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) | 0.37 |
Gasket Location | None |
Gasket Material | None |
Style - Air Filters | Panel |
Filter Frame Color | White |
Media Color | White |
Actual Depth (inch) | 3/4 |
Performance Rating | MERV 7 |
Nominal Filter Size | 16x27x1 |
Actual Height (inch) | 15-1/2 |
Actual Width (inch) | 26-1/2 |
Media Material | Synthetic |
Common Applications | General Use |
Frame or Header Material | Beverage Board |
Air Filter Capacity | Standard Capacity |
Standards | UL 900 Classified |
Air Filter Item | Pleated Air Filter |
Actual Filter Size (inch) | 15-1/2 x26-1/2 x3/4 |
Filters Out | Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
MERV 7 general-purpose air filters capture particles in the 3 to 10-micron range such as dusting aids and cement dust. They are commonly used as pre-filters for higher-rated filters or as the final filter in a low-dust environment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan