AIR HANDLER Pleated Air Filters 54FF01 28x30x1, MERV 7 1pcs

Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 54FF01
Unit 1pcs
UNSPSC 40161505
Final Recommended Resistance (in wc) 1
Nominal Depth (inch) 1
Filter Efficiency - Air Filters (%) 35
Nominal Height (inch) 28
Nominal Width (inch) 30
Pleats per Linear Foot 13
Media Area (ft²) 9.6
Maximum Temperature (°F) 180
Max. Velocity (fpm) 500
Air Flow @ 300 fpm (cfm) 1750
Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) 0.22
Air Flow @ 500 fpm (cfm) 2917
Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) 0.37
Gasket Location None
Gasket Material None
Filter Frame Color White
Media Color White
Actual Depth (inch) 3/4
Performance Rating MERV 7
Nominal Filter Size 28x30x1
Style - Air Filters Pleated
Actual Height (inch) 27-1/2
Actual Width (inch) 29-1/2
Media Material Synthetic
Common Applications General Use
Frame or Header Material Beverage Board
Air Filter Capacity Standard Capacity
Standards UL 900 Classified
Air Filter Item Pleated Air Filter
Actual Filter Size (inch) 27-1/2 x29-1/2 x3/4
Filters Out Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores
Berat (Kg) 7.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drop-in, one-bowl kitchen and bar sinks without faucets are "dropped" into a hole cut out of a commercial kitchen or bar countertop. Also called self-rimming, a rolled and finished rim, or protruding edge, it sits above the countertop and overhangs the hole in the counter keeping the sink in place. Sinks have drain and deck holes for installing faucet spouts and handles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait