AIR HANDLER Pleated Air Filters 1TBE7 18x18x2, MERV 8 1pcs

Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1TBE7
Unit 1pcs
UNSPSC 40161505
Nominal Depth (inch) 2
Filter Efficiency - Air Filters (%) 40
Pleats per Linear Foot 15
Nominal Height (inch) 18
Nominal Width (inch) 18
Air Flow @ 300 fpm (cfm) 675
Final Recommended Resistance (in wc) 1
Maximum Temperature (°F) 180
Max. Velocity (fpm) 500
Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) 0.2
Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) 0.33
Media Area (ft²) 11.2
Gasket Location None
Gasket Material None
Air Flow @ 500 fpm (cfm) 1,125
Style - Air Filters Panel
Filter Frame Color White
Media Color White
Performance Rating MERV 8
Nominal Filter Size 18x18x2
Actual Depth (inch) 1-3/4
Actual Height (inch) 17-1/2
Actual Width (inch) 17-1/2
Media Material Synthetic
Common Applications General Use
Air Filter Capacity High Capacity
Frame or Header Material Beverage Board
Standards UL 900 Classified
Air Filter Item Pleated Air Filter
Actual Filter Size (inch) 17-1/2x17-1/2x1-3/4
Filters Out Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings. Low-lead pipe is precision machined for leak-free connections between pipe and fittings. The low-lead content is rated for use with drinking water.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan