AIR HANDLER Pleated Air Filters 6B924 24x24x2, MERV 8 1pcs
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6B924 |
|---|---|
| Unit | 1pcs |
| UNSPSC | 40161505 |
| Final Recommended Resistance (in wc) | 1 |
| Nominal Depth (inch) | 2 |
| Nominal Height (inch) | 24 |
| Nominal Width (inch) | 24 |
| Filter Efficiency - Air Filters (%) | 40 |
| Pleats per Linear Foot | 15 |
| Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) | 0.2 |
| Maximum Temperature (°F) | 180 |
| Max. Velocity (fpm) | 500 |
| Air Flow @ 300 fpm (cfm) | 1200 |
| Air Flow @ 500 fpm (cfm) | 2000 |
| Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) | 0.33 |
| Media Area (ft²) | 17.9 |
| Gasket Location | None |
| Gasket Material | None |
| Filter Frame Color | White |
| Media Color | White |
| Performance Rating | MERV 8 |
| Nominal Filter Size | 24x24x2 |
| Style - Air Filters | Pleated |
| Actual Depth (inch) | 1-3/4 |
| Actual Height (inch) | 23-3/8 |
| Actual Width (inch) | 23-3/8 |
| Media Material | Synthetic |
| Common Applications | General Use |
| Air Filter Capacity | High Capacity |
| Frame or Header Material | Beverage Board |
| Standards | UL 900 Classified |
| Air Filter Item | Pleated Air Filter |
| Actual Filter Size (inch) | 23-3/8x23-3/8x1-3/4 |
| Filters Out | Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores |
| Berat (Kg) | 6.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Direct-drive blowers without drive do not come with a drive motor, so the user must provide their own. Their blower wheels mount directly onto the motor shaft which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan. Direct-drive fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive fans.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan