AIR HANDLER Pleated Air Filters 2EKG4 12x24x4, MERV 8 1pcs
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2EKG4 |
|---|---|
| Unit | 1pcs |
| UNSPSC | 40161505 |
| Final Recommended Resistance (in wc) | 1 |
| Nominal Depth (inch) | 4 |
| Nominal Height (inch) | 12 |
| Nominal Width (inch) | 24 |
| Filter Efficiency - Air Filters (%) | 40 |
| Pleats per Linear Foot | 12 |
| Air Flow @ 300 fpm (cfm) | 600 |
| Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) | 0.2 |
| Maximum Temperature (°F) | 180 |
| Max. Velocity (fpm) | 625 |
| Air Flow @ 500 fpm (cfm) | 1000 |
| Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) | 0.33 |
| Media Area (ft²) | 16.5 |
| Gasket Location | None |
| Gasket Material | None |
| Style - Air Filters | Panel |
| Filter Frame Color | White |
| Media Color | White |
| Performance Rating | MERV 8 |
| Nominal Filter Size | 12x24x4 |
| Actual Depth (inch) | 3-5/8 |
| Actual Height (inch) | 11-3/8 |
| Actual Width (inch) | 23-3/8 |
| Media Material | Synthetic |
| Common Applications | Antimicrobial |
| Air Filter Capacity | High Capacity |
| Frame or Header Material | Beverage Board |
| Standards | UL 900 Classified |
| Air Filter Item | Pleated Air Filter |
| Actual Filter Size (inch) | 11-3/8x23-3/8x3-5/8 |
| Filters Out | Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores |
| Berat (Kg) | 4.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
MERV 8 antimicrobial air filters have been treated with an antimicrobial agent that helps prevent mold and mildew from growing on the air filter. MERV 8 air filters capture 75% to 80% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust) and 20% to 35% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets). They are ideal for commercial buildings, healthcare facilities, and locations where moisture is present and mold or mildew may grow on standard filters.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan