AIR HANDLER Pleated Air Filters 6B920 25x25x2, MERV 8 1pcs
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6B920 |
|---|---|
| Unit | 1pcs |
| UNSPSC | 40161505 |
| Maximum Temperature (°F) | 180 |
| Standards | UL 900 Classified |
| Filters Out | Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores |
| Performance Rating | MERV 8 |
| Nominal Depth (inch) | 2 |
| Nominal Height (inch) | 25 |
| Nominal Width (inch) | 25 |
| Actual Width (inch) | 24-1/2 |
| Air Flow @ 500 fpm (cfm) | 2170 |
| Actual Depth (inch) | 1-3/4 |
| Final Recommended Resistance (in wc) | 1 |
| Media Area (ft²) | 12.6 |
| Actual Height (inch) | 24-1/2 |
| Pleats per Linear Foot | 31 |
| Air Flow @ 300 fpm (cfm) | 1302 |
| Filter Efficiency - Air Filters (%) | 40 |
| Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) | 0.2 |
| Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) | 0.33 |
| Max. Velocity (fpm) | 500 |
| Style - Air Filters | Panel |
| Media Material | Synthetic |
| Gasket Location | None |
| Filter Frame Color | White |
| Frame or Header Material | Beverage Board |
| Actual Filter Size (inch) | 24-1/2x24-1/2x1-3/4 |
| Air Filter Item | Pleated Air Filter |
| Air Filter Capacity | High Capacity |
| Gasket Material | None |
| Media Color | White |
| Nominal Filter Size | 25x25x2 |
| Common Applications | General Use |
| Berat (Kg) | 9.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
MERV 8 general-purpose air filters capture 75 to 80% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust) and 20 to 35% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan