AIR HANDLER Pleated Air Filters 2EKH9 16x20x2, MERV 13 1pcs
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2EKH9 |
|---|---|
| Unit | 1pcs |
| UNSPSC | 40161505 |
| Final Recommended Resistance (in wc) | 1 |
| Nominal Depth (inch) | 2 |
| Nominal Height (inch) | 16 |
| Nominal Width (inch) | 20 |
| Filter Efficiency - Air Filters (%) | 85 |
| Pleats per Linear Foot | 15 |
| Air Flow @ 300 fpm (cfm) | 667 |
| Media Area (ft²) | 9.7 |
| Maximum Temperature (°F) | 180 |
| Max. Velocity (fpm) | 500 |
| Air Flow @ 500 fpm (cfm) | 1111 |
| Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) | 0.22 |
| Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) | 0.37 |
| Gasket Location | None |
| Gasket Material | None |
| Style - Air Filters | Panel |
| Filter Frame Color | White |
| Media Color | White |
| Nominal Filter Size | 16x20x2 |
| Performance Rating | MERV 13 |
| Actual Depth (inch) | 1-3/4 |
| Actual Height (inch) | 15-1/2 |
| Actual Width (inch) | 19-1/2 |
| Media Material | Synthetic |
| Common Applications | LEED/Green |
| Air Filter Capacity | High Capacity |
| Frame or Header Material | Beverage Board |
| Standards | UL 900 Classified |
| Air Filter Item | Pleated Air Filter |
| Actual Filter Size (inch) | 15-1/2x19-1/2x1-3/4 |
| Filters Out | Cooking Oil; Copier Toner; Droplet Nuclei (Sneeze); Insecticide Dust; MERV 13-16 All Bacteria; Most Face Powder; Most Smoke; Paint Pigments |
| Berat (Kg) | 6.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
MERV 13 LEED pleated air filters are designed to meet the air-filtration efficiency criteria required for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building certification. MERV 13 filters remove close to 90% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust), 80% to 85% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 35% to 50% of particles in the 0.3 to 1-micron range (smoke and sneeze nuclei).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan