AIR HANDLER Pleated Air Filters 2W233 20x25x2, MERV 7 1pcs

Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2W233
Unit 1pcs
UNSPSC 40161505
Final Recommended Resistance (in wc) 1
Nominal Depth (inch) 2
Nominal Height (inch) 20
Filter Efficiency - Air Filters (%) 35
Nominal Width (inch) 25
Pleats per Linear Foot 16
Maximum Temperature (°F) 180
Max. Velocity (fpm) 500
Air Flow @ 300 fpm (cfm) 1042
Air Flow @ 500 fpm (cfm) 1736
Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) 0.22
Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) 0.37
Media Area (ft²) 10.2
Gasket Location None
Gasket Material None
Style - Air Filters Panel
Filter Frame Color White
Media Color White
Performance Rating MERV 7
Nominal Filter Size 20x25x2
Actual Depth (inch) 1-3/4
Actual Height (inch) 19-1/2
Actual Width (inch) 24-1/2
Media Material Synthetic
Common Applications General Use
Frame or Header Material Beverage Board
Air Filter Capacity Standard Capacity
Standards UL 900 Classified
Air Filter Item Pleated Air Filter
Actual Filter Size (inch) 19-1/2x24-1/2x1-3/4
Filters Out Cat & Dog Dander; Cement Dust; Dust Mites; Dusting Aids; Fabric Protector; Hair Spray; MERV 5-8 Mold; Pudding Mix; Spores
Berat (Kg) 6.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MERV 7 general-purpose air filters capture particles in the 3 to 10-micron range such as dusting aids and cement dust. They are commonly used as pre-filters for higher-rated filters or as the final filter in a low-dust environment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan