AIR HANDLER Pleated Air Filters 11C878 20x25x1, MERV 13 1pcs

Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11C878
Unit 1pcs
UNSPSC 40161505
Final Recommended Resistance (in wc) 1
Nominal Depth (inch) 1
Nominal Height (inch) 20
Filter Efficiency - Air Filters (%) 85
Nominal Width (inch) 25
Pleats per Linear Foot 24
Media Area (ft²) 6.4
Maximum Temperature (°F) 180
Max. Velocity (fpm) 500
Air Flow @ 300 fpm (cfm) 1042
Air Flow @ 500 fpm (cfm) 1736
Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) 0.22
Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) 0.37
Gasket Location None
Gasket Material None
Style - Air Filters Panel
Filter Frame Color White
Media Color White
Actual Depth (inch) 3/4
Nominal Filter Size 20x25x1
Performance Rating MERV 13
Actual Height (inch) 19-1/2
Actual Width (inch) 24-1/2
Media Material Synthetic
Common Applications LEED/Green
Air Filter Capacity High Capacity
Frame or Header Material Beverage Board
Standards UL 900 Classified
Air Filter Item Pleated Air Filter
Actual Filter Size (inch) 19-1/2 x24-1/2 x3/4
Filters Out Cooking Oil; Copier Toner; Droplet Nuclei (Sneeze); Insecticide Dust; MERV 13-16 All Bacteria; Most Face Powder; Most Smoke; Paint Pigments
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MERV 13 LEED pleated air filters are designed to meet the air-filtration efficiency criteria required for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building certification. MERV 13 filters remove close to 90% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust), 80% to 85% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 35% to 50% of particles in the 0.3 to 1-micron range (smoke and sneeze nuclei).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan