PURDY Paint Roller Frames 14A743013 Mini, 4 in/6 1/2 in Roll 6.5 L 14 1pc

#Nomor SKU S040676906
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 14A743013
Unit 1pc
UNSPSC 31211906
Overall Frame & Handle Length (inch) 14
Shank Wire Size (inch) 14
Roller Frame Type Mini
Paint Roller Type Wire
Roller Frame Style Wire
Handle Color Black
Surface Type Smooth
Handle Material Plastic
Handle Type Threaded
Manufacturer Part Number 14A743013
Paint Type All Paints
Includes (inch) 4x3/8 Roller
Roller Cover Length (inch) 4; 6-1/2
Sub Brand White Dove(TM)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini paint roller frames hold roller covers of 4 in. long or less. They are designed to be used with roller covers that fit over the frame cage that spins independently of the frame and handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait