WOOSTER Paint Roller Covers R1194 4 in Lg, 1/4 in Nap Size Mohair Smooth L 1pack(10pcs)

Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R1194
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 31160000
Overall Length (inch) 4
Cover Type Mini
Compatible Roller Frame Style Wire
Core Diameter (inch) 1/4
Nap Size (inch) 1/4
Cover Material Mohair
Manufacturer Part Number R119-4
Surface Texture Smooth
Displayed Brand WOOSTER
Sub Brand MINI-KOTER
Surface Material AdhesivesDoorsFloors
Paint Type All Enamels; Varnishes
For use with Enamels; Polyurethanes; Varnishes
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Link panel air filters consist of multiple ring panel air filters connected in one continuous chain. This prevents air from escaping between the panels and passing around the filter. They slide into or out of a filter track as one continuous, long piece and don't require a filter hook or tool to install or remove. MERV 8 link air filters capture 50% to 70% of particles between 3 and 10 microns in size (such as dusting aids and cement dust). They also capture 20% or less of particles between 1 and 3 microns in size (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait