WOOSTER Paint Brushes 11234 Wall Brush, 4 in China Hair Soft 1pc

Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11234
Unit 1pc
UNSPSC 31211904
Bristle Width (inch) 4
Brush Size (inch) 4
Handle Length (inch) 4
For Paint Base Type Oil
Brush Style Wall
Bristle Stiffness Soft
Bristle Color Brown
Manufacturer Part Number 1123-4
Bristle Thickness (inch) 7/8
Handle Color Yellow
Filament Type Natural
Basic Handle Material Plastic
Handle Material Plastic
Handle Type Beavertail
Filament Material China Hair
Bristle Length (inch) 2-11/16
Sub Brand Amber Fong(R)
Ferrule Material Brass Plated Steel
Surface Texture Medium; Rough; Smooth
For Paint or Coating Type Enamels, Stains, Varnishes
Surface Material Brick, Concrete, Drywall, Metal, Wood
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 125 fittings connect to low-pressure (100-299 psi) pipe. Low-lead content is rated for use with drinking water. These pipe fittings are threaded on both connection ends. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan