PURDY Paint Brushes 144152130 Angle Sash Brush, 3 in Pet/Nylon 3/16 L 1pc

Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 144152130
Unit 1pc
UNSPSC 31211904
Bristle Width (inch) 3
Brush Size (inch) 3
Bristle Stiffness Firm
Basic Handle Material Wood
Ferrule Shape Round
Handle Type Fluted
Bristle Thickness (inch) 5/8
Surface Texture Smooth
Surface Material Drywall
Handle Material Hardwood
Manufacturer Part Number 144152130
Bristle Length (inch) 3-3/16
Filament Type Synthetic
Brush Style Angle Sash
For Paint Base Type Oil, Water
Bristle Style Angular Trim
Sub Brand Clearcut Glide
Filament Material Polyester/Nylon
Ferrule Material Stainless Steel
For Paint or Coating Type All Paints and Coatings
Application Corners and Ceilings; Precision Work Around Molding; Trim
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bristles of an angled sash brush (sometimes called a cutting brush) are cut at a slant, making it easier to paint clean lines. These brushes apply paint to surfaces with grooves, like cabinets, furniture, or paneled doors. The angled sash style is effective for painting close to another surface, such as between window trim and walls.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan